VDE Skrutrekkersett 1000 V Slim line
Sett med isolerte skrutrekkere med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Settet inneholder PH1, PH2, rett 0,4x2,5, 0,8x4,0 og 1,0x5,5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613963250961 1
|
VDE skrutrekkersett Slim 3 Rette+Ph1+2
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
309.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at trekkeren kommer til der det er trangt
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061363125 961 1
|
VDE skrutrekker Rett Slim 0,4x2,5 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061363140 961 5
|
VDE skrutrekker Rett Slim 0,8x4,0 100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061363155 961 5
|
VDE skrutrekker Rett Slim 1,0x5,5 125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061363210 961 5
|
VDE skrutrekker Phillips PH1 Slim 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061363220 961 5
|
VDE skrutrekker Phillips PH2 Slim 100mm
|
Forp/Min.best.
1
|