VDE Torx skrutrekkersett 1000V
- Sette består av TX8, 9, 10, 15, 20 og TX25
- I synlighetsfargene rød og gul
- Klinge: Brunert med black point tupp
- Sporsymbol og størrelse merket på håndtaket for raskere identifisering
- VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres
- Norm: IEC 60900:2012
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061396235 961 1
|
VDE Skrutrekkersett Torx 1000V 6 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
350.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|