VDE Wiha magasin bitsskrutrekker
Sett med magasinskrutrekker med 6 isolerte lange bits med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Settet inneholder bits med PH1, PH2, Rettspor (3.0, 4,0 og 5,5mm) og SL/PZ2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
575338611 990 1
|
VDE Magasinskrutrekker m 6 bits 1000V
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelser
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
573734579 990 5
|
VDE bits 0,5x3,0mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734580 990 5
|
VDE bits 0,8x4,0mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734581 990 5
|
VDE bits 1,0x5,5mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
573734583 990 5
|
VDE bits PH1 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734584 990 5
|
VDE bits PH2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734588 990 5
|
VDE bits SL/PZ2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|