VDE Avisoleringstang 1000 V, Zebra
Isolert Avisoleringstang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Materiale | Overflate | EN-standard | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 570961 1
|
Avisoleringst L:160mm 1000V
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6 in
|
Maks. tråddiameter
5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
10 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
190.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Med justeringsskrue og returfjær
- Følger normen IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)