VDE Installasjonstang Multifunksjon 200mm 1000 V, Knipex
Isolert multifunksjonstang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 511961 1
|
Installasjonstang multi for kabel 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Høyglanset satinkrom
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
15 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
15 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-15 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Glatt nebb med riller innerst
- Rillet kombikjeft
- Avisoleringsfunksjon
- Kabelkutter
- Klemfunksjon for endehylser
- Avisoleringskapasitet: 0,7-1,5/2,5 mm2
- Klemområde for endehylser: 0,5-1,5/2,5 mm2
- Klippekapasitet: Ø 15 mm / 50 mm2 for kobber- og aluminiumskabel
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)