VDE isolert kabel-jekkesaks klippedia Ø:52mm 1000V
- Isolert kabelkutter til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC)
- Herdet og presisjonsslipt rustfritt stål
- Etterjusterbart ledd med skrue
- Ergonomisk 1-komponent kunststoffhåndtak med glidsikret grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Lengde | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071507 56 061 1
|
Jekkesaks L=280mm klippedia.52mm 1000V
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
52 mm
|
Lengde
280 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
380 mm²
|
Lengde i tommer
7 in
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
767.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
OBS/Advarsel
Ikke egnet for klipping av ståltråd
Tekniske data
- Følger normene EN 60900. IEC 900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet