VDE isolert kabelsaks klippedia Ø:27mm 1000V
- Isolert kabelkutter til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC)
- Herdet og presisjonsslipt rustfritt stål
- Etterjusterbart ledd med skrue
- Ergonomisk 1-komponent kunststoffhåndtak med glidsikret grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | EN-standard | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071507 53 061 1
|
Kabelsaks L=580mm klippedia.27mm 1000V
|
Lengde
580 mm
|
Lengde i tommer
24 in
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
27 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
150 mm²
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
2730.000 g
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
OBS/Advarsel
Ikke egnet for klipping av ståltråd
Tekniske data
- Følger normene EN 60900. IEC 900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet