VDE Kombitang 1-komponent 1000 V
- Isolert kombitang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC)
- Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres
- Med justeringsskrue og returfjær
- Følger normen IEC 60900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | ISO | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 81 061 1
|
Kombitang 1-K L:160mm 1000V
|
Lengde
165 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.1 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
10 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
210.400 g
|
Standarder
ISO 5746, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 82 061 1
|
Kombitang 1-K L:180mm 1000V
|
Lengde
180 mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
12 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
242.500 g
|
Standarder
ISO 5746, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 83 061 1
|
Kombitang 1-K L:200mm 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
13 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
308.600 g
|
Standarder
ISO 5746, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|