VDE Nebbtang rett 200 mm 1-komponent 1000 V
- Isolert Nebbtang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC)
- Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres
- Følger normene DIN ISO 5745 og IEC 60900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakkebredde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkespisstykkelse | Materiale | Overflate | ISO | Materiale til håndtak | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 85 061 1
|
Nebbtang 1-K L:200mm 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8-1/4 in
|
Bakkelengde
74 mm
|
Bakkebredde
17.5 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Bakkespissbredde
3 mm
|
Bakkespisstykkelse
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Materiale til håndtak
Plast
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
191.500 g
|
Standarder
ISO 5745, EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|