VDE Nebbtang rett 210mm 1000 V, Zebra
Isolert Nebbtang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakkebredde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkespisstykkelse | Materiale | Overflate | ISO | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8-1/4 in
|
Bakkelengde
76 mm
|
Bakkebredde
17.5 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Bakkespissbredde
4 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
227.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Følger normene DIN ISO 5745 og IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)