VDE Tang- og skrutrekkersett 1000V
Settet inneholder avisoleringstang, sideavbiter, nebbtang, 3 stk rettsporskrutrekkere og 2 stk Phillips skrutrekkere.
Med synlighetsfargene rød og gul
- VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 582961 1
|
Tang- og skrutrekkersett 8 deler 1000V
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
1046.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 570961 1
|
Avisoleringst L:160mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 572961 1
|
Sideavbiter 2-Komponent L:160mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631025060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,4x2,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631065060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x6,5x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136321 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH1 1000V L: 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136322 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH2 1000V L:100mm
|
Forp/Min.best.
1
|