VDE Tangsett 1-komponent 1000V 4 avbitere
Settet inneholder sideavbiter 160 mm, kabelkutter Ø12 mm, kombitang 160 mm og nebbtang 200 mm
Med synlighetsfargen rød
- VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 93 061 1
|
Tangsett 1-komp. håndtak 1000V, avbitere
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
EN-standard
Arbeid under spenning - håndverktøy for bruk opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm
|
Harmonisert systemkode
82060000000
|
Produktvekt (per element)
883.000 g
|
Standarder
EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|