Kombinøkkelsett 17 deler Carbon
- Zebra standardserie 0713 301 + dim.
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold: 17 deler
- 6-22 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905401961 1
|
Kombinøkkelsett 6-22mm 17dele. 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1934.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905401961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905401 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071330106 060 1
|
Kombinøkkel 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330107 060 1
|
Kombinøkkel 7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330108 060 1
|
Kombinøkkel 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330109 060 1
|
Kombinøkkel 9mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330110 060 1
|
Kombinøkkel 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330111 060 1
|
Kombinøkkel 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330112 060 1
|
Kombinøkkel 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330113 060 1
|
Kombinøkkel 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330114 060 1
|
Kombinøkkel 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330115 060 1
|
Kombinøkkel 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330116 060 1
|
Kombinøkkel 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330117 060 1
|
Kombinøkkel 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330118 060 1
|
Kombinøkkel 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330119 060 1
|
Kombinøkkel 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330120 060 1
|
Kombinøkkel 20mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330121 060 1
|
Kombinøkkel 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330122 060 1
|
Kombinøkkel 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|