Kombinøkkelsett 27 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold: 27 deler
- 6-34 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905920961 1
|
Kombinøkkelsett 6-34mm 27 stk. 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
27 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
6648.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905920961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905920 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071330106 060 1
|
Kombinøkkel 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330107 060 1
|
Kombinøkkel 7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330108 060 1
|
Kombinøkkel 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330109 060 1
|
Kombinøkkel 9mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330110 060 1
|
Kombinøkkel 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330111 060 1
|
Kombinøkkel 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330112 060 1
|
Kombinøkkel 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330113 060 1
|
Kombinøkkel 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330114 060 1
|
Kombinøkkel 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330115 060 1
|
Kombinøkkel 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330116 060 1
|
Kombinøkkel 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330117 060 1
|
Kombinøkkel 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330118 060 1
|
Kombinøkkel 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330119 060 1
|
Kombinøkkel 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330120 060 1
|
Kombinøkkel 20mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330121 060 1
|
Kombinøkkel 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330122 060 1
|
Kombinøkkel 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330123 060 1
|
Kombinøkkel 23mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330124 060 1
|
Kombinøkkel 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330125 060 1
|
Kombinøkkel 25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330126 060 1
|
Kombinøkkel 26mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330127 060 1
|
Kombinøkkel 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330128 060 1
|
Kombinøkkel 28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330129 060 1
|
Kombinøkkel 29mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330130 060 1
|
Kombinøkkel 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330132 060 1
|
Kombinøkkel 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330134 060 1
|
Kombinøkkel 34mm
|
Forp/Min.best.
1
|