Kombinøkkelsett ekstra lange 13 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold: 13 deler
- 10-19, 22, 24 og 27 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905937961 1
|
Kombinøkkelsett lange 10-27mm 13st 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
13 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
3300.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071330810 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 10mm L=190mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330811 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 11mm L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330812 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 12mm L=210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330813 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 13mm L=225mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330814 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 14mm L=235mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330815 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 15mm L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330816 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 16mm L=265mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330817 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 17mm L=280mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330818 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 18mm L=295mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330819 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 19mm L=310mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330822 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 22mm L=350mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330824 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 24mm L=400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330827 060 1
|
Kombinøkkel ekstra lang 27mm L=450mm
|
Forp/Min.best.
1
|