Kombinøkkelsett SL med skralle og ledd, 8 deler Carbon
- SL nøkler i serie 0714 263 + dim.
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innelgget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold: 8 deler
- 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 og 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Størrelse skumseksjon | Produktvekt (per element) | Dekorfarge | Høyde | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905407961 1
|
SL kombinøkkels. 8,10,12,13,16-19 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Produktvekt (per element)
1246.000 g
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Høyde
38 mm
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905407961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905407 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071426308 961 1
|
Kombinøkkel SL 8mm L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426310 961 1
|
Kombinøkkel SL 10mm L=159mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426312 961 1
|
Kombinøkkel SL 12mm L=172mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426313 961 1
|
Kombinøkkel SL 13mm L=178mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426316 961 1
|
Kombinøkkel SL 16mm L=208mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426317 961 1
|
Kombinøkkel SL 17mm L=226mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426318 961 1
|
Kombinøkkel SL 18mm L=237mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426319 961 1
|
Kombinøkkel SL 19mm L=248mm
|
Forp/Min.best.
1
|