Tomt skuminnlegg for SL kombinøkler med skralle og ledd, 12 deler Carbon
- Skuminnlegg med Carbon optikk, overflate med høyere slitestyrke
- For SL nøkler i serie 0714 263 + dim.
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955905420961 1
|
Carboninnlegg tomt SL kombinøk.12d 4.4.1
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
37.5 mm
|
Materiale
Skummateriale
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 37,5 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071426308 961 1
|
Kombinøkkel SL 8mm L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426309 961 1
|
Kombinøkkel SL 9mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426310 961 1
|
Kombinøkkel SL 10mm L=159mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426311 961 1
|
Kombinøkkel SL 11mm L=165mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426312 961 1
|
Kombinøkkel SL 12mm L=172mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426313 961 1
|
Kombinøkkel SL 13mm L=178mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426314 961 1
|
Kombinøkkel SL 14mm L=191mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426315 961 1
|
Kombinøkkel SL 15mm L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426316 961 1
|
Kombinøkkel SL 16mm L=208mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426317 961 1
|
Kombinøkkel SL 17mm L=226mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426318 961 1
|
Kombinøkkel SL 18mm L=237mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426319 961 1
|
Kombinøkkel SL 19mm L=248mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071426308 961 1
|
Kombinøkkel SL 8mm L=140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426309 961 1
|
Kombinøkkel SL 9mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426310 961 1
|
Kombinøkkel SL 10mm L=159mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426311 961 1
|
Kombinøkkel SL 11mm L=165mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426312 961 1
|
Kombinøkkel SL 12mm L=172mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426313 961 1
|
Kombinøkkel SL 13mm L=178mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426314 961 1
|
Kombinøkkel SL 14mm L=191mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426315 961 1
|
Kombinøkkel SL 15mm L=200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426316 961 1
|
Kombinøkkel SL 16mm L=208mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426317 961 1
|
Kombinøkkel SL 17mm L=226mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426318 961 1
|
Kombinøkkel SL 18mm L=237mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426319 961 1
|
Kombinøkkel SL 19mm L=248mm
|
Forp/Min.best.
1
|