1/4" og 1/2" pipesett 108 deler Carbon
- Zebra Powerdrive korte 6-kt. piper og bitspiper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
1/4" deler:
- Skralle 140mm -72-tenner, T-handtak 115mm, skrutrekkerhåndtak for piper 110mm, universalledd, 1/4" bitsadapter med chuck, 1/4" overgang til 3/8" 4-kt.
- 3 stk. forlengere: Vinkelforlenger 75mm, forlengere 100 og 250mm
- 11 stk 6-kt. korte piper: 5-14mm
- 9 stk. 6-kt. langpiper: 6-14mm
- 8 stk. innv. Torx piper: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 og TX40
- 7 stk. Torx piper: 4, 5, 6, 7, 8, 10, E11
- 5 stk. HEX bitspiper: 3, 4, 5, 6, 8mm
- 4 stk. rettspor piper: 3,5, 5,5, 6,5, 8mm
1/2" deler:
- Skralle 255mm -72-tenner, T-håndtak 295mm, universalledd
- 2 stk. forlengere: 125 og 250mm
- 19 stk. 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30 og 32mm
- 9 stk. innv. Torx bitspiper: TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 og TX60
- 8 stk. utv. Torx piper: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 og E24
- 11 stk. HEX innv. 6-kt. bitspiper: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 og 19mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905922961 1
|
1/4+1/2 pipesett 108deler Innlegg 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
108 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Skummateriale
|
Produktvekt (per element)
7578.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905922961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905922 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07120120 960 1
|
1/2 skralle Zebra L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513320 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513325 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX25
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513327 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX27
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513330 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513340 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX40
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513345 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX45
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513350 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513355 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX55
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513360 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513210 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513211 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E11
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513212 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513214 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513216 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513218 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513220 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513224 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E24
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137040061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137051061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137060061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513707 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137080061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513709 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137100061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137120061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513714 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.14mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513717 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.17mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513719 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.19mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131110060 1
|
1/2 6-kt.pipe 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131111060 1
|
1/2 6-kt.pipe 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131112060 1
|
1/2 6-kt.pipe 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131113060 1
|
1/2 6-kt.pipe 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131114060 1
|
1/2 6-kt.pipe 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131115060 1
|
1/2 6-kt.pipe 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131116060 1
|
1/2 6-kt.pipe 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131117060 1
|
1/2 6-kt.pipe 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131118060 1
|
1/2 6-kt.pipe 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131119060 1
|
1/2 6-kt.pipe 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131120060 1
|
1/2 6-kt.pipe 20mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131121060 1
|
1/2 6-kt.pipe 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131122060 1
|
1/2 6-kt.pipe 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131124060 1
|
1/2 6-kt.pipe 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131126060 1
|
1/2 6-kt.pipe 26mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131127060 1
|
1/2 6-kt.pipe 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131128060 1
|
1/2 6-kt.pipe 28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131130060 1
|
1/2 6-kt.pipe 30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712131132060 1
|
1/2 6-kt.pipe 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138105060 1
|
1/2 forlenger L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138110060 1
|
1/2 forlenger L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138301060 1
|
1/2 universalledd
|
Forp/Min.best.
1
|