1/4" og 1/2" pipesett 56 deler Carbon
- Zebra Powerdrive korte 6-kt. piper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
1/4" deler:
- Skralle, forlengere 100/150 mm, universalledd, hurtigchuch, pipestrekker
- 12 stk. 6-kt. piper: 4-14 mm
- 15 stk. bits: PH1, PH2, PH3, TX10-40
- Rettspor 0,8 x 5,5, Innv. 6-kt. 3, 4, 5 og 6 mm
1/2" deler:
- Skralle, forlengere 125/250 mm, universalledd
- 19 stk. 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905901961 1
|
1/4+1/2 pipesett/bitspipesett 56d 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
56 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
4028.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905901961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905901 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511 01 090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118110060 1
|
1/4 forlenger L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417696 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176648005 10
|
1/4 bits PH3 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143110 090 10
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143127 090 10
|
1/4 bits Torx TX27 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143140 090 10
|
1/4 bits Torx TX40 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111104060 1
|
1/4 6-kt.pipe 4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111105060 1
|
1/4 6-kt.pipe 5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111155060 1
|
1/4 6-kt.pipe 5,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111106060 1
|
1/4 6-kt.pipe 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111107060 1
|
1/4 6-kt.pipe 7mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111108060 1
|
1/4 6-kt.pipe 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111109060 1
|
1/4 6-kt.pipe 9mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111110060 1
|
1/4 6-kt.pipe 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111111060 1
|
1/4 6-kt.pipe 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111112060 1
|
1/4 6-kt.pipe 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111113060 1
|
1/4 6-kt.pipe 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713111114060 1
|
1/4 6-kt.pipe 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|