1/4" og 3/8" bitspipesett 22 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 1/4" deler:
- 4 stk. HEX: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 4 stk. Rettspor: 0,6x3,5, 1,0x5,5, 1,2x6,5, 1,2x8 mm
- 3 stk. Phillips: PH1, PH2, PH3
1 stk. bitsadapter 1/4" 4-kt. - 1/4" 6-kt.
3/8" deler:
- 8 stk. HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 1 stk. bitsadapter 3/8" 4-kt. - 3/8" 6-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905904961 1
|
1/4 - 3/8 bitspipesett 22 deler 2.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
22 STK
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
813.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071511503 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.3mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511504 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511505 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511506 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511508 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511755 064 1
|
1/4 bitspipe,rett 1,0x 5,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511765 061 1
|
1/4 bitspipe,rett 1,2x 6,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511801 061 1
|
1/4 bitspipe PH1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511802 061 1
|
1/4 bitspipe PH2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511803 061 1
|
1/4 bitspipe PH3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512704 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512705 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512706 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512707 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512708 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512709 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512710 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 10mm L50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512 01 090 1
|
3/8 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511 01 090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|