3/8" pipesett 103 deler Carbon
- Zebra Powerdrive korte og lange 6-kt. piper og bitspiper
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Skralle 175 mm med 72-tenner, leddskralle 280 mm med 72-tenner, universalledd, 1/4" bitsadapter med chuck, overgang 1/4" og overgang 1/2"
- 3 stk. forlengere: 75, 125 og 250 mm
- 14 stk. 6-kt. korte piper: 8-19, 21 og 22 mm
- 13 stk. 6-kt. langpiper: 8-19 og 21 mm
- 6 stk. 6-kt. leddpiper: 10-15 mm
- 8 stk. Torx piper: E5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og E14
- 8 stk. innv. Torx bitspiper: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 og TX50
- 8 stk. HEX innv. 6-kt. bitspiper: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm
- Bitsboks med 36 stk. 1/4" bits: Rettspor, Torx og Hex innvendig 6-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905921961 1
|
3/8 pipesett 103 deler Innlegg 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
102 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
4680.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905921961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905921 8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071512 140961 5
|
3/8 skralle med ledd Zebra L=280mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122108060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122109060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 9mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122110060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122111060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122112060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122113060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122114060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122115060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122116060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122117060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122118060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122119060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713122121060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071312110 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071312112 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071312113 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512315 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX15
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512320 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512325 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX25
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512327 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX27
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512330 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512340 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX40
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512345 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX45
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512350 061 1
|
3/8 bitspipe for innvendig Torx TX50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512205 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512206 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512207 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E7
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512208 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512210 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512211 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E11
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512212 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512214 061 1
|
3/8 pipe for utvendig Torx E14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512704 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512705 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512706 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512707 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512708 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512709 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512710 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 10mm L50,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071512 01 090 1
|
3/8 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121108060 1
|
3/8 6-kt.pipe 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121109060 1
|
3/8 6-kt.pipe 9mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121110060 1
|
3/8 6-kt.pipe 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121111060 1
|
3/8 6-kt.pipe 11mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121112060 1
|
3/8 6-kt.pipe 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121113060 1
|
3/8 6-kt.pipe 13mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121114060 1
|
3/8 6-kt.pipe 14mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121115060 1
|
3/8 6-kt.pipe 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121116060 1
|
3/8 6-kt.pipe 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121117060 1
|
3/8 6-kt.pipe 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121118060 1
|
3/8 6-kt.pipe 18mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713121119060 1
|
3/8 6-kt.pipe 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128103060 1
|
3/8 forlenger L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128105060 1
|
3/8 forlenger L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128110060 1
|
3/8 forlenger L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128402060 1
|
3/8 overgang - 1/2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128401060 1
|
3/8 overgang - 1/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713128301060 1
|
3/8 universalledd Zebra
|
Forp/Min.best.
1
|