Tomt skuminnlegg for 1/2" bitspiper HEX innv. 6-kt. 11 deler Carbon
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate med tallene 4, 5, 6 osv. opp til 17 som gjengir størrelsen på bitspipene i millimeter.
- Innlegget kan også brukes til 1/2" bitspiper i tommedimensjoner selv om betegnelsene da avviker.
- Innlegget er vaskbart med vann
- Innleggsmål: 335 x 115 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955905204961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905204 2.4.1
|
Størrelse skumseksjon
2.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
115 mm
|
Dybde
335 mm
|
Harmonisert systemkode
392113100900
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Skummateriale
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
115 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715137040061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137051061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137060061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513707 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137080061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513709 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137100061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715137120061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513714 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.14mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513717 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.17mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071513719 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.19mm L=60
|
Forp/Min.best.
1
|