VDE 3/8" pipe- og ringnøkkelsett 1000V Carbon 23 deler
- Verktøysett med det mest brukte av 1000V isolert verktøy for el.bil og installatører
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 462 x 335 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Utsparing i innlegg for ekstrautstyr
Innhold:
- 1 stk. 3/8" skralle 200 mm
- 1 stk. 3/8 forlenger 167 mm
- 6 stk. korte 6-kt. piper: 8, 10, 12, 13, 14 og 17 mm
- 3 stk. langpiper: 8, 10 og 12 mm
- 1 stk. bitspiper for HEX: 4 mm
- 6 stk. ringnøkler, bøyd: 8, 10, 12, 13, 14 og 17 mm
- 3 stk. isolerkappe 3,5 kV
- 2 stk. isolertape rød 15mm x 10m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905417961 1
|
3/8 Pipe- og ringnøkkelsett 1000V 8.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
24 STK
|
Størrelse skumseksjon
8.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
462 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
2150.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
462 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715003038961 1
|
3/8 skralle L=200mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071500301 961 1
|
3/8 forlenger L=167 mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071500308 961 1
|
3/8 langpipe 8mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071500310 961 1
|
3/8 langpipe 10mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071500312 961 1
|
3/8 langpipe 12mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003108961 1
|
3/8 pipe 8mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003110961 1
|
3/8 pipe 10mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003112961 1
|
3/8 pipe 12mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003113961 1
|
3/8 pipe 13mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003114961 1
|
3/8 pipe 14mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715003117961 1
|
3/8 pipe 17mm kort 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002308961 1
|
Ringnøkkel bøyd 8mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002310961 1
|
Ringnøkkel bøyd 10mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002312961 1
|
Ringnøkkel bøyd 12mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002313961 1
|
Ringnøkkel bøyd 13mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002314961 1
|
Ringnøkkel bøyd 14mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715002317961 1
|
Ringnøkkel bøyd 17mm 1000V EN 60900
|
Forp/Min.best.
1
|