Skrutrekkersett Hulltorx 10-40 Carbon
- Zebra skrutrekkere med 2-komponent håndtak med bedre grep
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- 7 deler: TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905502961 1
|
Skrutrekkersett Hulltorx 10-40 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
615.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613434810060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR10 L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434815060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR15 L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434820060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR20 L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434825060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR25 L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434827060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR27 L=115mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434830060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR30 L=115mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613434840060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR40 L=130mm
|
Forp/Min.best.
1
|