Skrutrekkersett Ph + rettspor med rund tange 8 deler Carbon
- Zebra skrutrekkere med 2-komponent håndtak med bedre grep
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
Innhold:
- Rett: 0,6x3,5x100 - 1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8,0x175
- PH: PH1x25, PH1x80, PH2x25, PH2x100
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905505961 1
|
Skrutrekkersett rund Rett+PH 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
922.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0955905505961 1
|
Carboninnlegg tomt for 0965905505 4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06132521 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH1 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06132522 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH2 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323201 060 1
|
Skrutrekker PH1 rund tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323202 060 1
|
Skrutrekker PH2 rund tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|