VDE Skrutrekkersett PH og rettspor 1000V 6 deler Carbon
- Zebra skrutrekkere med 2-komponent håndtak
- Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
- Innlegget er vaskbart i vann
- Innleggsmål: 335 x 231 x 38 mm, kompatibel med Orsy bilinnredning
- Testet etter DIN ISO 5746 IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965905500961 1
|
Skrutrekkersett Rett+PH 1000V 4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Størrelse skumseksjon
4.4.1
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
231 mm
|
Dybde
335 mm
|
Høyde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
583.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
231 x 38 x 335 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613631025060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,4x2,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631065060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x6,5x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136321 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH1 1000V L: 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136322 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH2 1000V L:100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136323 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH3 1000V L:150mm
|
Forp/Min.best.
1
|