Arbeidsbenk gulvmodell rød / svart 1500 x 780 mm
- Høyde: Justerbar 750 - 1000mm
- Benkeplate og beinpar leveres umontert
- Benken er forberedt for montering av inntil 2 skuffer
- Benkeplate rød RAL 3020
- Understell sort RAL 9005
- Arbeidsbenken leveres flatpakket
Tilleggdeler:
- Bakkant, hindrer ting i å falle ned bak benken
- Hyllesett, kan valgfritt monteres i 2 forskjellige høyder
- Skuff, låsbar med 2 nøkler
- Skuffmål: LxBxH: 700 x 400 x 140 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Bredde | Maks. arbeidshøyde | Min. arbeidshøyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957006415961 1
|
Arbeidsbenk rød/svart L=1500 B=780mm
|
Lastekapasitet
400 kg
|
Bredde
780 mm
|
Maks. arbeidshøyde
1000 mm
|
Min. arbeidshøyde
750 mm
|
Produktvekt (per element)
50.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957006490961 1
|
Bakkant for gulvmodell av arbeidsbenk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957006489961 1
|
Hyllesett f.arbeidsbenk 0957006415 + 425
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957006496961 1
|
Skuff m.lås f.arbeidsbenk 0957006415+425
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962645286961 1
|
Hjulsett Ø125 f.arb.benk 0957006415+425
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957006320961 1
|
Bakvegg m.verkt.tavler f.benk 0957006415
|
Forp/Min.best.
1
|