Søppelsekkstativ
- Søppelsekkstativ med 4 hjul og hel bunnplate for søppelsekker 100-125 liter
- Elforsinket
- Leveres flatpakket
- Størrelse B x D x H: 450 x 380 x 900 mm
- Vekt 6 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Bredde | Lengde | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800589990 1
|
Søppelsekkstativ 100-125L
|
Høyde
6 cm
|
Bredde
40.5 cm
|
Lengde
85.5 cm
|
Farge
Grå (grunnmateriale)
|
Produktvekt (per element)
6.1 kg
|
Materiale
Rustfritt stål/stål
|
Overflate
Powder-coated/ steel plate
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|