Telesteps gardintrapp 2.3m
Den nye gardintrappen fra Telesteps som bygger på det samme prinsippet som den tradisjonelle stigen
- 2,3 meter høy, 73 centimeter kort
- Enkel i bruk og ekstremt praktisk
- Stigen må trekkes helt ut. Dette gjøres med ett enkelt håndgrep
- Gardintrappen leveres med et praktisk bærehåndtak
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Arbeidshøyde: 2,3m
- Sammenslått: 73 cm
- Bredde på trinn: 90 mm
- Vekt: 12,5 kg
- Bredde: 69 cm
- Antall trinn: 7 stk
- Materiale: Aluminium
- Sertifikat: GS og TÜF godkjent/EN 131