Treskaft Ø28 mm - 1,8m
- Konet og rundslipt i ender
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale til lang håndtak | Lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715735032961 1
|
Redskapskaft, tre Ø=28mm L=1,8M konisk
|
Farge
Natur
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Lengde
180 cm
|
Diameter
28 mm
|
Produktvekt (per element)
460.000 g
|
Harmonisert systemkode
44170000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|