Støttebukker 12 tonn standard
- Ved arbeide under oppjekket kjøretøy skal støttebukker alltid brukes
- Pulverlakkert beinstativ og forsinket innerrør hindrer korrosjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715540012990 1
|
Støttebukk 12T std spindelj. H=320-500mm
|
Lastekapasitet
12 t
|
Min. høyde
230 mm
|
Maks. høyde
500 mm
|
Materiale
Stål
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
11.6 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|