Verkstedpresse HP 50 tonn
- Fotbetjent trykkluftventil for hurtig senking av stempel med stroke 6,0 mm/sekund.
- Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe med stroke 2,0 mm/pumpeslag
- Innebygget returfunksjon i håndpumpebetjening
- Pressa kan ikke brukes uten trykkluft fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
- Ekstra lang slaglengde på 300 mm
- Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet
- Selvsperrende vinsj for enkel heving og senking av anleggsbordet
- Slureclutch i vinsjlåsen gjør at man kan sveive opp og ned uten å løse ut låsefunksjonen
- Sveivehåndtaket for vinsjen kan felles inn så det ikke står i veien under arbeidet
- Leveres standard med 2 retteklosser og manometer
- Vekt: 370 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Farge | Høyde | Materiale | Presskraft | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W425400150990 1
|
Verkstedpresse 50T håndbetjent 300mm syl
|
Bredde
890 mm
|
Dybde
750 mm
|
Farge
Rød
|
Høyde
1990 mm
|
Materiale
Stål
|
Presskraft
498.20082 kN
|
Produktvekt (per element)
370 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Pressa kan ikke brukes uten trykkluft fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)