Jojo verktøyholder med belteklips
- For sikring av verktøy mot å falle ned og for å ha mye brukt verktøy enkelt innenfor rekkevidde hele tiden.
- Automatisk fjærbelastet inntrekk.
- 1,2 m plastbelagt stålwire som ikke knekker eller lager kjerving ved innrulling.
- Robust metallhus med praktisk belteklips som passer alle typer verktøybelter.
- Godt egent for nøkler, lykter, kritt og mye annet småverktøy.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lastevekt | Maks. uttrekkingslengde for tau | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 150961 1
|
Jojo verktøyholder, belteklips,bærer200g
|
Maks. lastevekt
200 g
|
Maks. uttrekkingslengde for tau
120 cm
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Utvendig diameter
52.4 mm
|
Tykkelse
13.7 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|