ORSY 1 - Hjørnereol, bunndel
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961902 090 1
|
Hjørnereol, bunndel, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
537.5 mm
|
Dybde
573.5 mm
|
Høyde
260 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
3900.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|