ORSY 1 - Hjørnereol, toppdel
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961904 090 1
|
Topphylle, hjørnereol, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
570 mm
|
Dybde
570 mm
|
Høyde
130 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
3200.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|