ORSY 1 - Skapseksjon
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Innvendig bredde | Innvendig høyde | Intern dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961937004090 1
|
Skapreol, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
520 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
9500.000 g
|
Harmonisert systemkode
94032080900
|
Innvendig bredde
485 mm
|
Innvendig høyde
330 mm
|
Intern dybde
325 mm
|
Forp/Min.best.
1
|