ORSY 1 - Skillevegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
09613202 990 1
|
Skillevegg, ORSY 1, for 0961 92, l=320mm
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0961050465990 1
|
Skillevegg, ORSY 1, for 0961 92, l=465mm
|
Produktvekt (per element)
560.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|