ORSY 1 - Skuffeseksjon, 6 skuffer
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
- 6 skuffer, h: 115mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Antall skuffer | Bredde (innvendig mål for skuff) | Dybde (innvendig mål for skuff) | Høyde (innvendig skuffemål) | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09619206 090 1
|
Skuffeseksjon 6 skuffer, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
1165 mm
|
Antall skuffer
6 STK
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
465 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
335 mm
|
Høyde (innvendig skuffemål)
115 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
31100.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|