Sortiment Smørenipler
Sortiment med 600 stykk ElZn smørenipler i 12 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 9 dim. H1 / H2 / H3 fra 6 x 1 - 10 x 1 mm = 450 stk
- 3 dim. innslagsnippel H1 fra 6 - 10 mm = 150 stk
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098640 005 25
|
Smørenippel rett M6x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098641 005 25
|
Smørenippel rett M8x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098642 005 25
|
Smørenippel rett M10x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098646 005 25
|
Smørenippel rett 6mm glatt
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098647 005 25
|
Smørenippel rett 8mm glatt
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098650 005 25
|
Smørenippel 45gr. M6x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098651 005 25
|
Smørenippel 45gr. M8x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098652 005 25
|
Smørenippel 45gr. M10x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098660 005 25
|
Smørenippel 90gr. M6x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098661 005 25
|
Smørenippel 90gr. M8x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
098662 005 25
|
Smørenippel 90gr. M10x1
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)