Koffertinnlegg til ABS 18 Basic
- Passer ORSY koffert Art: 5581011000
- Passer til maskin ABS 18 Basic (Art: 5701408x)
- Innlegget har plass til en maskin, lader og 2 batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for maskintype | Egnet for kasse | Lengde | Bredde | Høyde | Systemmål | Produktvekt (per element) | Materiale | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5801842408961 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Basic) 8.4.2
|
Egnet for maskintype
Skrudrill
|
Egnet for kasse
Systemkoffert 8.4.3
|
Lengde
462.5 mm
|
Bredde
335 mm
|
Høyde
160 mm
|
Systemmål
8.4.3
|
Produktvekt (per element)
490.000 g
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|