Bøylekrok kraftig L=100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645726961 1
|
Kraftig bøyle L=100mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
66 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|