Gulvskap, 1200 mm
- Stabilt helsveiset gulvskap komplett med kraftig håndtak og sylinderlås
- Bredde 1200 mm
- Dybde 435 mm
- Høyde 1990 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Antall hyller | Antall dører | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet for hylle | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961930051961 1
|
Gulvskap, 1200 mm
|
Farge
|
Bredde
1200 mm
|
Dybde
435 mm
|
Høyde
1990 mm
|
Overflate
Pulverbelagt/lakkert
|
Materiale
Stålplate
|
Antall hyller
2 STK
|
Antall dører
2 STK
|
Produktvekt (per element)
75000.000 g
|
Lastekapasitet for hylle
60 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0961930052961 1
|
Hylle til Gulvskap, 0961930051
|
Forp/Min.best.
1
|