Gulvskap Expert
- Skapet er laget av stabil helsveiset stål
- Pulverlakkert, lysgrå (RAL 7035) med røde (RAL 3020) dører.
- Dører med låsbar vridhåndtak og dekket låssystem.
- Maks. belastning pr. hylle: 75 kg ved jevnt fordelt last.
- 4 høydejusterbare hyller i trinn på 25 mm
- Bredde: 950 mm
- Dybde: 500 mm
- Høyde: 1950 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge på hoveddel | Dørfarge | Antall hyller | Lastekapasitet for hylle | Antall dører | Farge | Materiale | Overflate | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957370180961 1
|
Gulvskap, Expert, med 4 hyller
|
Farge på hoveddel
BUP 7035
|
Dørfarge
RAL 3020
|
Antall hyller
4 STK
|
Lastekapasitet for hylle
75 kg
|
Antall dører
2 STK
|
Farge
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Powder-coated/ steel plate
|
Bredde
950 mm
|
Dybde
500 mm
|
Høyde
1950 mm
|
Produktvekt (per element)
65.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957370005961 1
|
Lås m/2stk nøkler, skap ST30 og Expert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957370185961 1
|
Hylle for gulvskap, Expert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957370186961 4
|
Skillevegg for gulvskap, expert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957370187961 4
|
Hylleknekter, Expert og Miljøskap ST30
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957370187961 4
|
Hylleknekter, Expert og Miljøskap ST30
|
Forp/Min.best.
4
|