List med 3 skråstilte holdere uten bunn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645783961 1
|
List m.3 skråstilte holdere uten bunn
|
Diameter
19 mm
|
Høyde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
162 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|