Maskinholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645786961 1
|
Holder f.maskiner etc. Ø=78mm H=50mm
|
Diameter
78 mm
|
Høyde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
120 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645787961 1
|
Holder f.maskiner etc. Ø=104mm H=50mm
|
Diameter
104 mm
|
Høyde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
148 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|