Miljøskap ST30
- Skapet er laget av stabil helsveiset stål
- Pulverlakkert, lysgrå (RAL 7035) med røde (RAL 3020) dører.
- Dører med låsbar vridhåndtak og dekket låssystem.
- Maks. belastning pr. hylle: 75 kg ved jevnt fordelt last.
- 3 hyller m/kant - samler 20 liter
- Høydejusterbare hyller i trinn på 25 mm
- Oppsamlingsbrett i bunn - samler 30 liter
- Bredde: 950 mm
- Dybde: 500 mm
- Høyde: 1950 mm
- Ventilasjonshull i dørene gir en konstant utveksling av luft.
- Avgassluftforbindelse (NW 100) for mekanisk ventilasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0957801221961 1
|
Miljøskap ST30, med 3 hyller
|
Materiale
Stålplate
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Farge
|
Bredde
950 mm
|
Dybde
500 mm
|
Høyde
1950 mm
|
Produktvekt (per element)
75000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til oppbevaring av bla. kjemikalier og vannforurensende materialer i små beholdere.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0957370005961 1
|
Lås m/2stk nøkler, skap ST30 og Expert
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957370006961 4
|
Skillevegg for miljøskap ST30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957801903961 1
|
Hylle for miljøskap, ST30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957802455961 1
|
Oppsamlingsbrett for miljøskap, ST30
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0957370187961 4
|
Hylleknekter, Expert og Miljøskap ST30
|
Forp/Min.best.
4
|