Opphengssett for sperrestolper til elbilvogn Basic 7
- Sperrestolpe opphengssett passer til elbilvogn art. nr. 0962 647 101
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for verkstedtralle | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Bærekraft | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962646101961 1
|
Sperrestolpe opphengssett for elbilvogn
|
Egnet for verkstedtralle
Basic 8.8
|
Bredde
320 mm
|
Høyde
280 mm
|
Dybde
81.5 mm
|
Farge
RAL 9005, strukturert
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
1800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0997857607090 1
|
Sperrestolpe for kjetting
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899610612061 1
|
Sperrekjetting rød/hvit Ø6mm plast L=25m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899610812061 1
|
Sperrekjetting rød/hvit Ø8mm plast L=25m
|
Forp/Min.best.
1
|