Pipesett 3/8" 103 deler
Toolsystem innlegg 5/
Innhold:
- Skralle 175mm med 72-tenner, leddskralle 280mm med 72-tenner, universalledd, 1/4" bitsadapter med chuck, overgang 1/4" og overgang 1/2"
- 3 stk. forlengere: 75, 125 og 250mm
- 14 stk. 6-kt. korte piper: 8-19, 21, 22
- 13 stk. 6-kt. langpiper: 8-19 og 21mm
- 6 stk. 6-kt. leddpiper: 10-15mm
- 8 stk. Torx piper: E5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og E14
- 8 stk. innv. Torx bitspiper: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 og TX50
- 8 stk. HEX innv. 6-kt. bitspiper: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10mm
- Bitsboks med 36 stk. 1/4" bits: Rettspor, Torx og Hex innvendig 6-kt.
- Utvalget er definert i samarbeid med BMW og Opel i Tyskland
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600