Verktøyholder 4-kt. med bunn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Dybde | Høyde (front) | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645790961 1
|
Holder m.bunn 4-kt. utv. 86x86mm H=15mm
|
Bredde
86 mm
|
Dybde
86 mm
|
Høyde (front)
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|