Verktøyholder med 9 rom
- Leveres uten verktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Farge | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645747961 1
|
Verktøyholder med 9 rom, Svart L=225mm
|
Lengde
225 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
303 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|